DIGIMAX SRL - DIXDLC1248-3CV-RGB DIMMER RGB PUSH CV 12-48VIN 3CH - DLC1248-3CV-RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Altri
Montaggio su guide DIN - no
Tensione di ingresso - 12...48 V
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449076234927
Codice prodotto
DIXDLC1248-3CV-RGB
Cod. produttore
DLC1248-3CV-RGB
Produttore
DIX
Tipo di comando:
Altri
Montaggio su guide DIN:
no
Tensione di ingresso:
12...48 V
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Numero dei canali di colore:
3
Struttura:
no
Lunghezza:
44 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
44 mm
Altezza:
25 mm


