AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-4CV-DMX DIMMER DMX +PUSH CV 12-48VIN 4CH - DLD1248-4CV-DMX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DMX

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 12...48 V

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075526955

Codice prodotto

DIXDLD1248-4CV-DMX

Cod. produttore

DLD1248-4CV-DMX

Produttore

DIX

Tipo di comando:

DMX

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

12...48 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP10

Adatto per uso all'esterno:

no

Numero dei canali di colore:

4

Struttura:

no

Lunghezza:

124 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

85 mm

Altezza:

71 mm

Serie DLD1248-4CH-PRO - Bus Led + Dimmer + Fader + Driver 4CH Ingresso tensione costante 12-48Vdc, Uscita 4x5A - 1x20A, Comando DMX, 4 N.A. Pulsante, 0-10 V / 1-10 V, potenziometro.