AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDRC-60B ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 60W - DRC-60B

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDRC-60B ALIMENTATORE DIN RAIL SICUREZZA UPS 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 27.6...27.6 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.4 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 127...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075941178

Codice prodotto

DIXDRC-60B

Cod. produttore

DRC-60B

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

27.6...27.6 V

Max. corrente di uscita 1:

1.4 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

127...370 V

Tensione di uscita 2:

24...30 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

60 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.4 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

28 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

100 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

AC/DC Enclosed Single output 60W 27.6Vdc 2.15A 27.6Vdc 0.75A charger