AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXEDR-120-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 5A 120W - EDR-120-24

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXEDR-120-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 24V 5A 120W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 127...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077758965

Codice prodotto

DIXEDR-120-24

Cod. produttore

EDR-120-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

127...370 V

Tensione di uscita 2:

24...28 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

113.5 mm

Altezza:

125.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

AC/DC Enclosed DIN RAIL 120W 24Vdc 5A