AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-24 DRIVER LED 24V 100W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-100-24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Potenza di uscita - 70...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35.5 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077474605

Codice prodotto

DIXELG-100-24

Cod. produttore

ELG-100-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...24 V

Potenza di uscita:

70...100 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

199 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

II

Tensione costante LED CA / CC inclusa con cavo PFC 100W 180-295Vac 24Vdc 4A IP67 per collegamento I / O.