AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-C500B DRIVERLED 500mA 100W IP67 DIM 1-10 100-3 - ELG-100-C500B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 100...305 V

  • Potenza di uscita - 70...100 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077948243

Codice prodotto

DIXELG-100-C500B

Cod. produttore

ELG-100-C500B

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

100...305 V

Potenza di uscita:

70...100 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

35.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

199 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Corrente costante inclusa LED AC / DC 100W 100-200Vdc 500mA IP67 3in1 funzione dimmer.