DIGIMAX SRL - DIXELG-150-24DA-3Y DRIVER LED 24V 150W IP67 DALI 100-305V - ELG-150-24DA-3Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 105...150 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078263024
Codice prodotto
DIXELG-150-24DA-3Y
Cod. produttore
ELG-150-24DA-3Y
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
105...150 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


