DIGIMAX SRL - DIXELG-150-C2100 DRIVERLED 2100mA 150W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-150-C2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 100...305 V
Potenza di uscita - 105...150 W
Corrente di uscita - 2100...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077888198
Codice prodotto
DIXELG-150-C2100
Cod. produttore
ELG-150-C2100
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
100...305 V
Potenza di uscita:
105...150 W
Corrente di uscita:
2100...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I