DIGIMAX SRL - DIXELG-200-12A DRIVER LED 12V 200W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-200-12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 6...12 V
Potenza di uscita - 144...192 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 37.5 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077928597
Codice prodotto
DIXELG-200-12A
Cod. produttore
ELG-200-12A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
6...12 V
Potenza di uscita:
144...192 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
37.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
244 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I