AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-240-24 DRIVER LED 24V 240W IP67 CON PFC 100-305 - ELG-240-24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Potenza di uscita - 180...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37.5 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077285232

Codice prodotto

DIXELG-240-24

Cod. produttore

ELG-240-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...24 V

Potenza di uscita:

180...240 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Driver LED AC / DC Tensione costante LED + modalità corrente costante 240W 100-305Vac 24Vdc 10A Cavo IP67 per connessione I / O Assenza di carico / standby <0,5 W Funzione PFC.