AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-24DA-3Y DRIVER LED 24V 75W IP67 DALI 100-305V - ELG-75-24DA-3Y

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Potenza di uscita - 60...75 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077839923

Codice prodotto

DIXELG-75-24DA-3Y

Cod. produttore

ELG-75-24DA-3Y

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...24 V

Potenza di uscita:

60...75 W

Dimmerabile DALI:

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Driver LED AC / DC tensione costante 75W 100-305Vac 24Vdc 3.15A IP67 Funzione Dali.