AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C1400 DRIVER LED 1400MA 75W IP67 CON PFC 100-3 - ELG-75-C1400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 27...54 V

  • Potenza di uscita - 60...75 W

  • Corrente di uscita - 700...1400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076365591

Codice prodotto

DIXELG-75-C1400

Cod. produttore

ELG-75-C1400

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

27...54 V

Potenza di uscita:

60...75 W

Corrente di uscita:

700...1400 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Corrente LED chiusa AC / DC 75W 1400mA IP67 3 dim. 1 funzione dimmer.