DIGIMAX SRL - DIXELG-75-C1400A DRIVER LED 1400mA 75W IP65 CON PFC 100-3 - ELG-75-C1400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...54 V
Potenza di uscita - 60...75 W
Corrente di uscita - 700...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 35.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078098930
Codice prodotto
DIXELG-75-C1400A
Cod. produttore
ELG-75-C1400A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
27...54 V
Potenza di uscita:
60...75 W
Corrente di uscita:
700...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
35.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
I


