AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHBG-100-24DA DRIVER LED CIRCOLARE 24V 100W IP67 DALI - HBG-100-24DA

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXHBG-100-24DA DRIVER LED CIRCOLARE 24V 100W IP67 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 66.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078065765

Codice prodotto

DIXHBG-100-24DA

Cod. produttore

HBG-100-24DA

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Dimmerabile DALI:

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

66.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Diametro:

130 mm

Driver LED. circolate. 24 VDC. 100W. IP67.DALI