AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-100H-24A DRIVER LED 24V 100W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-100H-24A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Potenza di uscita - 96...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075632007

Codice prodotto

DIXHLG-100H-24A

Cod. produttore

HLG-100H-24A

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...24 V

Potenza di uscita:

96...100 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

220 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 100W 24Vdc 4A con potenziometro PFC IP65.