AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-12 DRIVER LED 12V 150W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-150H-12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 6...12 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078083387

Codice prodotto

DIXHLG-150H-12

Cod. produttore

HLG-150H-12

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

6...12 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

228 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Cavo chiuso AC / DC Cavo 150W 12Vcc 12,5A IP67 a uscita singola per connessione I / O.