AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-12B DRIVER LED 12V 150W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-150H-12B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 6...12 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Altezza - 38.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076190117

Codice prodotto

DIXHLG-150H-12B

Cod. produttore

HLG-150H-12B

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

6...12 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

228 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 12Vdc 12.5A IP67 Dimmer 3in1.