AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-150H-48A DRIVER LED 48V 150W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-150H-48A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...48 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076193149

Codice prodotto

DIXHLG-150H-48A

Cod. produttore

HLG-150H-48A

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...48 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

228 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 48Vdc 3.2A con potenziometro PFC IP65.