AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-12 DRIVER LED 12V 185W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-185H-12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 6...12 V

  • Potenza di uscita - 156...156 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078419155

Codice prodotto

DIXHLG-185H-12

Cod. produttore

HLG-185H-12

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

6...12 V

Potenza di uscita:

156...156 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

228 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 185W 12Vdc 13A con cavo PFC IP67 per collegamento I / O.