DIGIMAX SRL - DIXHLG-185H-24B DRIVER LED 24V 185W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-185H-24B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 187.2...187.2 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 38.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076268779
Codice prodotto
DIXHLG-185H-24B
Cod. produttore
HLG-185H-24B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
187.2...187.2 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68 mm
Lunghezza:
228 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I


