AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-40H-24B DRIVER LED 24V 40W IP67 DIM 1-10 90-305V - HLG-40H-24B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 14.4...24 V

  • Potenza di uscita - 40.08...40.08 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Altezza - 36.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076268793

Codice prodotto

DIXHLG-40H-24B

Cod. produttore

HLG-40H-24B

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

14.4...24 V

Potenza di uscita:

40.08...40.08 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

36.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

61.5 mm

Lunghezza:

171 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 40W 24Vdc 01.67A con dimmer PFC IP67 3in1.