AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-12A DRIVER LED 12V 600W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-600H-12A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 6...12 V

  • Potenza di uscita - 480...480 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 48.5 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078068469

Codice prodotto

DIXHLG-600H-12A

Cod. produttore

HLG-600H-12A

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

6...12 V

Potenza di uscita:

480...480 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

48.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

144 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 600W 12Vdc 40A IP65.