AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-600H-48B DRIVER LED 48V 600W IP67 DIM 1-10 90-305 - HLG-600H-48B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...48 V

  • Potenza di uscita - 600...600 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Altezza - 48.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076462221

Codice prodotto

DIXHLG-600H-48B

Cod. produttore

HLG-600H-48B

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...48 V

Potenza di uscita:

600...600 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

48.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

144 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 600W 48Vdc 12.5A IP67 Dimmer 3in1.