AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-60H-20A DRIVER LED 20V 60W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-60H-20A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...20 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 36.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075631956

Codice prodotto

DIXHLG-60H-20A

Cod. produttore

HLG-60H-20A

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...20 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

36.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

61.5 mm

Lunghezza:

171 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 20Vdc 3A IP65 CC / CVdc con potenziometro.