AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-24 DRIVER LED 24V 80W IP67 CON PFC 90-305V - HLG-80H-24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 14.4...24 V

  • Potenza di uscita - 81.6...81.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077271839

Codice prodotto

DIXHLG-80H-24

Cod. produttore

HLG-80H-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

14.4...24 V

Potenza di uscita:

81.6...81.6 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

61.5 mm

Lunghezza:

195.6 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 80W 24Vdc 3.4A con cavo PFC IP67 per connessione I / O.