DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-48A DRIVER LED 48V 80W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-80H-48A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 28.8...48 V
Potenza di uscita - 81.6...81.6 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 38.8 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449076304040
Codice prodotto
DIXHLG-80H-48A
Cod. produttore
HLG-80H-48A
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
28.8...48 V
Potenza di uscita:
81.6...81.6 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
38.8 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61.5 mm
Lunghezza:
195.6 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Classe di protezione:
II


