AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXIRM-20-12 ALIMENTATORE PCB 12V 20W CLASSE II 85-26 - IRM-20-12

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXIRM-20-12 ALIMENTATORE PCB 12V 20W CLASSE II 85-26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078501089

Codice prodotto

DIXIRM-20-12

Cod. produttore

IRM-20-12

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

20 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Green Mini Encapsulated Type 21.6W 12Vdc 1.8A