DIGIMAX SRL - DIXLCM-40 DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 40W - LCM-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...100 V
Potenza di uscita - 42...42 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075442309
Codice prodotto
DIXLCM-40
Cod. produttore
LCM-40
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
2...100 V
Potenza di uscita:
42...42 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
81.5 mm
Lunghezza:
123.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II