AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLCM-60U DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 60W 90-132 - LCM-60U

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...90 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 500...1400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077279903

Codice prodotto

DIXLCM-60U

Cod. produttore

LCM-60U

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

2...90 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

500...1400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

81.5 mm

Lunghezza:

123.5 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED AC / DC Uscita singola corrente costante (CC) Uscita modulare 500/600/700/900/1050 / 1400mA dimmerazione push extra 12Vcc 50mA.