DIGIMAX SRL - DIXLCM-60UDA DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 60W PUSH/D - LCM-60UDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...90 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 500...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449077279927
Codice prodotto
DIXLCM-60UDA
Cod. produttore
LCM-60UDA
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
2...90 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
500...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
81.5 mm
Lunghezza:
123.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


