DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-1750 DRIVERLED 1750mA 100W IP67 CLASSE II - LPC-100-1750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 43...86 V
Potenza di uscita - 150.5...150.5 W
Corrente di uscita - 1750...1750 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077317254
Codice prodotto
DIXLPC-100-1750
Cod. produttore
LPC-100-1750
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
43...86 V
Potenza di uscita:
150.5...150.5 W
Corrente di uscita:
1750...1750 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II