DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-2100 DRIVERLED 2100mA 100W IP67 CLASSE II - LPC-100-2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 36...72 V
Potenza di uscita - 151.2...151.2 W
Corrente di uscita - 2100...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077887900
Codice prodotto
DIXLPC-100-2100
Cod. produttore
LPC-100-2100
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
36...72 V
Potenza di uscita:
151.2...151.2 W
Corrente di uscita:
2100...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II