AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPC-150-700 DRIVERLED 700mA 150W IP67 CLASSE II - LPC-150-700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 107...215 V

  • Potenza di uscita - 150.5...150.5 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077190765

Codice prodotto

DIXLPC-150-700

Cod. produttore

LPC-150-700

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

107...215 V

Potenza di uscita:

150.5...150.5 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

191 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 150W 107-215Vcc 700mA.