AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPC-35-700 DRIVER LED 700MA 35W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-35-700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 9...48 V

  • Potenza di uscita - 33.6...33.6 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076643279

Codice prodotto

DIXLPC-35-700

Cod. produttore

LPC-35-700

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

9...48 V

Potenza di uscita:

33.6...33.6 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

30 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

148 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 35W 9-48Vdc 700mA.