DIGIMAX SRL - DIXLPF-60D-48 DRIVER LED 48V 60W IP67 DIM 1-10V 90-305 - LPF-60D-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 28.8...48 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077674845
Codice prodotto
DIXLPF-60D-48
Cod. produttore
LPF-60D-48
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
28.8...48 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
32 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
162.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


