DIGIMAX SRL - DIXLPF-90-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 CLASSE II 90-305 - LPF-90-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 14.4...24 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 36 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449075718961
Codice prodotto
DIXLPF-90-24
Cod. produttore
LPF-90-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
14.4...24 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
36 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
61 mm
Lunghezza:
161 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


