AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPH-18-12 DRIVER LED 12V 18W IP67 CLASSE II 90-264 - LPH-18-12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 18...18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 22 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078349544

Codice prodotto

DIXLPH-18-12

Cod. produttore

LPH-18-12

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

18...18 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

22 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

140 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 18W 12Vdc 1,5A uscita cavo.