DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-48 DRIVER LED 48V 100W IP67 CLASSE II 90-26 - LPV-100-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 100.8...100.8 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449076672408
Codice prodotto
DIXLPV-100-48
Cod. produttore
LPV-100-48
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
100.8...100.8 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II