DIGIMAX SRL - DIXLPV-150-24 DRIVER LED 24V 150W IP67 CLASSE II 180-3 - LPV-150-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 151.2...151.2 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 37 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449070013252
Codice prodotto
DIXLPV-150-24
Cod. produttore
LPV-150-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
151.2...151.2 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
37 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
191 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II