AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPV-35-24 DRIVER LED 24V 35W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-35-24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 36...36 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 30 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074998111

Codice prodotto

DIXLPV-35-24

Cod. produttore

LPV-35-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

36...36 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

30 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

148 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 35W 24Vdc 1,5A uscita cavo.