DIGIMAX SRL - DIXLPV-60-48 DRIVER LED 48V 60W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-60-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449075067526
Codice prodotto
DIXLPV-60-48
Cod. produttore
LPV-60-48
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
42.5 mm
Lunghezza:
162.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


