AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLRS-150-15 ALIMENTATORE AC/DC 15V 150W ULTRA COMPAT - LRS-150-15

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 15...15 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 240...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074672462

Codice prodotto

DIXLRS-150-15

Cod. produttore

LRS-150-15

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

15...15 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

240...370 V

Tensione di uscita 2:

13.5...18 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

150 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

15 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

159 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

30 mm

Altezza:

97 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore a commutazione a uscita singola AC/DC da 150 W. Tensione uscita 15V DC