AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXNPF-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 PFC 90-305V - NPF-40-24

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXNPF-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 PFC 90-305V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 40...40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075885090

Codice prodotto

DIXNPF-40-24

Cod. produttore

NPF-40-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

40...40 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

53 mm

Lunghezza:

150 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED. 24 VDC. 40W. IP67. PFC 90-305V