AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXOWA-120U-24 DRIVER LED 24V 120W PFC 90-264V USA PLUG - OWA-120U-24

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXOWA-120U-24 DRIVER LED 24V 120W PFC 90-264V USA PLUG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 37 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077852588

Codice prodotto

DIXOWA-120U-24

Cod. produttore

OWA-120U-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

37 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

191 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Drive LED. 24VDC. 120W. IP64.