DIGIMAX SRL - DIXPCD-16-350B DRIVER LED 350MA 16W IP42 CLASSE II - PCD-16-350B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...48 V
Potenza di uscita - 16.8...16.8 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
1 PZ
EAN
7449074523870
Codice prodotto
DIXPCD-16-350B
Cod. produttore
PCD-16-350B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...48 V
Potenza di uscita:
16.8...16.8 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
29.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
84 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


