AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPCD-16-700B DRIVER LED 700mA 16W IP42 CLASSE II - PCD-16-700B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 16...24 V

  • Potenza di uscita - 16.8...16.8 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Grado di protezione (IP) - IP42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078083530

Codice prodotto

DIXPCD-16-700B

Cod. produttore

PCD-16-700B

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

16...24 V

Potenza di uscita:

16.8...16.8 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Grado di protezione (IP):

IP42

Altezza:

29.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

57 mm

Lunghezza:

84 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso dimmerabile AC / DC Uscita singola 16W 16-24V 180-295VAC 16W 700mA con PFC IP42.