DIGIMAX SRL - DIXPCD-60-2400B DRIVER LED 2400MA 60W IP42 CLASSE II - PCD-60-2400B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...25 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 2400...2400 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
1 PZ
EAN
7449076834752
Codice prodotto
DIXPCD-60-2400B
Cod. produttore
PCD-60-2400B
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
15...25 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
2400...2400 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Altezza:
31.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
128 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


