DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-12 DRIVER LED 12V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 9...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 35 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449076839283
Codice prodotto
DIXPLC-100-12
Cod. produttore
PLC-100-12
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
9...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
69.5 mm
Lunghezza:
200.5 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II