AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-24 DRIVER LED 24V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 18...24 V

  • Potenza di uscita - 96...96 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 35 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076959318

Codice prodotto

DIXPLC-100-24

Cod. produttore

PLC-100-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

18...24 V

Potenza di uscita:

96...96 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

35 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

69.5 mm

Lunghezza:

200.5 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 96W 24Vdc 4A con PFC.