DIGIMAX SRL - DIXPLM-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 110-295V - PLM-25-700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076511585
Codice prodotto
DIXPLM-25-700
Cod. produttore
PLM-25-700
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
22 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II